Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Is-Begrenzer 63A, für Motoschutzschalter GV2, oben

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Is-Begrenzer 63A, für Motoschutzschalter GV2, oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV1L3

  • Max. Scheinleistung - 35000 VA

  • Montageart - Direktanbau

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 100 kA

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110209952

Sonepar Artikelnummer

120148723

Hersteller Artikelnummer

GV1L3

Hersteller Typ

GV1L3

Hersteller Artikel Nr.:

GV1L3

Max. Scheinleistung:

35000 VA

Montageart:

Direktanbau

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Kurzschlussstrombegrenzer:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.122 kg

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie