SCHNEIDER ELECTRIC - Isolationsmodul für kommunikationsfähige Spulen MX/XF diag&com

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV850056SP
Eingangsspannung - 3.3 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3.3 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481187826
Sonepar Artikelnummer
121169941
Hersteller Artikelnummer
LV850056SP
Hersteller Typ
LV850056SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV850056SP
Eingangsspannung:
3.3 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3.3 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.085 kg


