SCHNEIDER ELECTRIC - Isolierkopfschraube M5x10mm. Lieferung: 100 Einh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSM10M5HP
Werkstoff - sonstige
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 5
Schraubsystem - Sechskant mit Schraubschlitz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184437
Sonepar Artikelnummer
121172241
Hersteller Artikelnummer
NSYSM10M5HP
Hersteller Typ
NSYSM10M5HP
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSM10M5HP
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
5
Schraubsystem:
Sechskant mit Schraubschlitz
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindelänge:
10 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfhöhe:
7.2 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
GE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.003 kg


