Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Isoliertes Gehäuse + Standard-Drehgriff außen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Isoliertes Gehäuse + Standard-Drehgriff außen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV432666

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 360 mm

  • Mit transparentem Deckel - Ja

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480022456

Sonepar Artikelnummer

120638197

Hersteller Artikelnummer

LV432666

Hersteller Typ

LV432666

Hersteller Artikel Nr.:

LV432666

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

360 mm

Mit transparentem Deckel:

Ja

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

720 mm

Tiefe:

235 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

14.000 kg

Isoliertes Gehäuse+Standard-Drehgriff außen, Vigi NSX400/630 IP55 Gehäuse. Gehäusetyp: individuelles Gehäuse - Produktserie: NSX400...630 - Baureihe: Compact - Produkt oder Komponententyp: isoliertes Gehäuse - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Kurzbezeichnung des Geräts: IP55 isoliertes Gehäuse. Ihr Nutzen: .. Anwendungen: .. Ihr Nutzen: Der kompakte Leistungsschalter der neuen Generation, 16-630 A Der innovative ComPact NSX Leistungsschalter vereint die Anforderungen von Mess-, Schutz- & Kommunikations- funktionen von heute mit den Bedürfnissen Ihrer Energieverteilung von morgen Sicherheit und Schutz Energiemessung und -management Verbesserte Energieverfügbarkeit .. Anwendungen: Anlagenschutz Motorschutz Generatorschutz Spezielle Anwendungen: 400 Hz, 16 2/3 Hz Anwendungen mit Schutz und Messbedarf .. Ihr Nutzen: Sicherheit optimieren Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse Not-Aus-fähig durch die Unterspannungsspule (MN) Einfach und effizient Zwei standardisierte Rahmengrößen für Ihren Komfort Große Auswahl an Online- und Offline-Softwaretools, die Ihnen helfen, die Produktivität in allen Phasen Ihres Projekts zu verbessern (Ecodial, Ecoreal, MyPact). Kompatibles Zubehör Sparen Sie Platz, Zeit und Mühe mit dem gleichen erweiterten Zubehörprogramm wie mit dem ComPact NSX Leistungsschalter. Quellenumschaltsysteme verfügbar (Transferpact), einschließlich manueller mechanischer Verriegelung und automatischer Quellenumschaltung. Mit Kommunikationsgeräten wird der ComPact NSX NA in unseren Smart Panels zu einem vernetzten Produkt innerhalb unserer EcoStruxure Power Architektur.... Anwendungen: Eine ausgezeichnete Wahl für Niederspannungsverteiler, Schalttafeln, Subpanelplatten für elektrische Anwendungen in Industrie, Gebäuden und Infrastrukturen. Gewährleistet die Einhaltung internationaler Standards (Finden Sie hier die Downloads der ComPact NSX NA Zertifikate): IEC/EN 60947-1 und -3, IEC 60068-2-30 für Typ 2 Tropikalisierung, CCC, EAC und andere lokale Zertifizierungen Einhaltung der Spezifikationen der Schiffsklassifikationsgesellschaften: Bureau Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas und RINA Kategorien: AC-22A/AC-23A/AC-23A ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie