SCHNEIDER ELECTRIC - Jalousiesteuereinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN5165-0000
Geeignet für Windsensor - Ja
Geeignet für Regensensor - Nein
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480370984
Sonepar Artikelnummer
121256292
Hersteller Artikelnummer
MTN5165-0000
Hersteller Typ
MTN5165-0000
Hersteller Artikel Nr.:
MTN5165-0000
Geeignet für Windsensor:
Ja
Geeignet für Regensensor:
Nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Nein
Aussperrsicherung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
1000 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg


