SCHNEIDER ELECTRIC - Jalousietaster 10A AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 442809
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984108774
Sonepar Artikelnummer
120402718
Hersteller Artikelnummer
442809
Hersteller Typ
442809
Hersteller Artikel Nr.:
442809
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Nein
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Nein
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mit mechanischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anschlussart:
Steckklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.120 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


