SCHNEIDER ELECTRIC - Jalousietaster 10A komplett RENOVIERUNG Steckklemme reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502804
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984175394
Sonepar Artikelnummer
121375507
Hersteller Artikelnummer
502804
Hersteller Typ
502804
Hersteller Artikel Nr.:
502804
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Nein
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Nein
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mit mechanischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg


