Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - JOYSTICK 22 MM XD2+OPTIONEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - JOYSTICK 22 MM XD2+OPTIONEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XD2PA247

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Joysticklänge - 79 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110607581

Sonepar Artikelnummer

121174707

Hersteller Artikelnummer

XD2PA247

Hersteller Typ

XD2PA247

Hersteller Artikel Nr.:

XD2PA247

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Joysticklänge:

79 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Verriegelung in Nullstellung:

Nein

Codegeber:

Nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.145 kg

Kompletter Joystick-Controller mit einem Durchmesser von 22 mm und 4 Richtungen - 1 S pro Richtung. Es ist Teil der Baureihe Harmony XD-Controller für Hebeanwendungen.