SCHNEIDER ELECTRIC - Joystick, 4 Richtungen Ø 22, 5 Stellungen, o. Rückzug Nullstellung- 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XD5PA14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Joysticklänge - 54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110904284
Sonepar Artikelnummer
121174711
Hersteller Artikelnummer
XD5PA14
Hersteller Typ
XD5PA14
Hersteller Artikel Nr.:
XD5PA14
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Joysticklänge:
54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
1
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg


