SCHNEIDER ELECTRIC - Joystick-Controller XD2-P Ø22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XD2PA419640005
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Joysticklänge - 79 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110897913
Sonepar Artikelnummer
121174708
Hersteller Artikelnummer
XD2PA419640005
Hersteller Typ
XD2PA419640005
Hersteller Artikel Nr.:
XD2PA419640005
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Joysticklänge:
79 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.133 kg


