SCHNEIDER ELECTRIC - Joystick, Frontelement, XB4, Metall, 22mm, sw, 4 Richt., 1-stufig, tast., m. Rückz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZD4PA24
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Joysticklänge - 54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110120042
Sonepar Artikelnummer
120386096
Hersteller Artikelnummer
ZD4PA24
Hersteller Typ
ZD4PA24
Hersteller Artikel Nr.:
ZD4PA24
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Joysticklänge:
54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
4
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


