SCHNEIDER ELECTRIC - Joystick, Harmony XB4, Metall schwarz, 22mm, schwarz, 2 Richtungen, 1-stufig, tastend, mit Rückzug, 1S pro Richtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XD4PA227
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Joysticklänge - 54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 3
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110218671
Sonepar Artikelnummer
121174709
Hersteller Artikelnummer
XD4PA227
Hersteller Typ
XD4PA227
Hersteller Artikel Nr.:
XD4PA227
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Joysticklänge:
54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
3
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
1
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.118 kg


