SCHNEIDER ELECTRIC - Joysticksteuerung - Ø 30 - 5 Positionen Federrücklauf - ohne Kontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001K35
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Joysticklänge - 80 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901077145
Sonepar Artikelnummer
120795020
Hersteller Artikelnummer
9001K35
Hersteller Typ
9001K35
Hersteller Artikel Nr.:
9001K35
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Joysticklänge:
80 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
31 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.247 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


