SCHNEIDER ELECTRIC - Joysticksteuerung XDP - 4 Richtungen - 1 Schließer pro Richtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XDPC5555C4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Joysticklänge - 113 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901193913
Sonepar Artikelnummer
121174713
Hersteller Artikelnummer
XDPC5555C4
Hersteller Typ
XDPC5555C4
Hersteller Artikel Nr.:
XDPC5555C4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Joysticklänge:
113 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
48 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
1
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.485 kg


