SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel, 20-pol. Klemmenleiste, SUB-D 25 für M340 E/A, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXFTA302
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864080475
Sonepar Artikelnummer
120554119
Hersteller Artikelnummer
BMXFTA302
Hersteller Typ
BMXFTA302
Hersteller Artikel Nr.:
BMXFTA302
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


