SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel, 28-pol. Klemmenleiste, SUB-D 25 für M340 E/A, 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXFTA150
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 1.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864080444
Sonepar Artikelnummer
120554116
Hersteller Artikelnummer
BMXFTA150
Hersteller Typ
BMXFTA150
Hersteller Artikel Nr.:
BMXFTA150
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
28
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.320 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


