Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel für Feldbus Sercos III, 2x RJ45, rot, 2m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel für Feldbus Sercos III, 2x RJ45, rot, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3E5001R020

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485293509

Sonepar Artikelnummer

121414620

Hersteller Artikelnummer

VW3E5001R020

Hersteller Typ

VW3E5001R020

Hersteller Artikel Nr.:

VW3E5001R020

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.089 kg

Bus-Kabel für die motion-basierte Automatisierung mit PacDrive 3. Für den Feldbus Sercos III für den redundanten Sercos-Ring. Beidseitig mit RJ45-Steckern ausgestattet. Leitung in rot und in Leitungslänge 2,0 m.