SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel für Modicon X80, Länge 0,8m, Verlängerung Rückwandbus auf einen zweiten Modulträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXXBC008K
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 0.8 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863992618
Sonepar Artikelnummer
121166902
Hersteller Artikelnummer
BMXXBC008K
Hersteller Typ
BMXXBC008K
Hersteller Artikel Nr.:
BMXXBC008K
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
0.8 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.163 kg


