SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel für Modicon X80, Länge 12m, Verlängerung Rückwandbus auf einen zweiten Modulträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXXBC120K
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 12 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863992656
Sonepar Artikelnummer
121166906
Hersteller Artikelnummer
BMXXBC120K
Hersteller Typ
BMXXBC120K
Hersteller Artikel Nr.:
BMXXBC120K
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
12 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.760 kg


