SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel für Puls/Richtung an Schrittmotorverstärker Lexium SD3, 5 V abgeschirmt, 0,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3S8201R05
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 0.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119224567
Sonepar Artikelnummer
121173738
Hersteller Artikelnummer
VW3S8201R05
Hersteller Typ
VW3S8201R05
Hersteller Artikel Nr.:
VW3S8201R05
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
0.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg


