SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel für Sicherheitsfunktion STO am Lexium 32i, M8-Buchse und freie Adern, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M9410
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Werkstoff - sonstige
Gesamtlänge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480595592
Sonepar Artikelnummer
121173723
Hersteller Artikelnummer
VW3M9410
Hersteller Typ
VW3M9410
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M9410
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
1000 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.368 kg


