SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel für Sicherheitsfunktion STO am Lexium 32i, M8-Buchse und freie Adern, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M9403
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Werkstoff - sonstige
Gesamtlänge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480595578
Sonepar Artikelnummer
121173721
Hersteller Artikelnummer
VW3M9403
Hersteller Typ
VW3M9403
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M9403
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
300 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.119 kg


