SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel für Sicherheitsfunktion STO am Lexium 32i, M8-Buchse und freie Adern, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M9405
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Werkstoff - sonstige
Gesamtlänge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480595585
Sonepar Artikelnummer
121173722
Hersteller Artikelnummer
VW3M9405
Hersteller Typ
VW3M9405
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M9405
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
5 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.178 kg


