SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel für SSI serielle Encoder oder Absolutencoder, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M4701
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119214551
Sonepar Artikelnummer
121173624
Hersteller Artikelnummer
VW3M4701
Hersteller Typ
VW3M4701
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M4701
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.132 kg
Dieser Kabelsatz wird als Zubehör für drehzahlvariable Antriebe Altivar, Lexium-Servoantriebe oder Modicon-Steuerungen vorgeschlagen. Er ist mit einem 15-poligem SUB-D-Stecker (High Definition) ausgestattet. Er ermöglicht die Verbindung zwischen einem Encoder und digitalen / analogen Encoder-Modulen (für Antriebe) oder einer Steuerung.