Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel - Typ Türverriegelung - für Masterpact NT/NT UL489 fester Trennschalter

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kabel - Typ Türverriegelung - für Masterpact NT/NT UL489 fester Trennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33920

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430339205

Sonepar Artikelnummer

120637883

Hersteller Artikelnummer

33920

Hersteller Typ

33920

Hersteller Artikel Nr.:

33920

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.100 kg

Cable, type Door interlock, for Masterpact NT/NT UL489 fixed circuit breaker. Produkt oder Komponententyp: Türverriegelung mit Kabel - Montagevariante: befestigt. Ihr Nutzen: .. Anwendungen: .. Ihr Nutzen: Offene Leistungsschalter von 630 bis 1.600 A. Einer der kleinsten (Breite < 300 mm) offenen Leistungsschalter der Welt, der alle Leistungen eines offenen Leistungsschalters mit sehr kompakten Abmessungen bietet. Auf diese Weise optimiert MasterPact NT die Installation und gewährleistet zugleich hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische, elektrische und thermische Beanspruchungen.... Anwendungen: Schutz, Messung und Kommunikation von elektrischen NS-Netzwerken und insbesondere von: - Anlagenschutz - Motorschutz - Generatorschutz. Spezielle Anwendung: - Marine..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie