Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kabeldurchführungen IP65, ohne Steckverbinder, 23 Eingänge.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kabeldurchführungen IP65, ohne Steckverbinder, 23 Eingänge.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTSA2423SE

  • Ausführung - Rohreinführung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480168215

Sonepar Artikelnummer

121172491

Hersteller Artikelnummer

NSYTSA2423SE

Hersteller Typ

NSYTSA2423SE

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTSA2423SE

Ausführung:

Rohreinführung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.143 kg

Kabeldurchführungen IP65, ohne Steckverbinder, 23 Eingänge., SCHNEIDER ELECTRIC