Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kabeldurchführungen IP65, rund, M63 ohne Steckverbinder, 8 Eingänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kabeldurchführungen IP65, rund, M63 ohne Steckverbinder, 8 Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTSAM638SE

  • Ausführung - Rohreinführung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480168161

Sonepar Artikelnummer

121172497

Hersteller Artikelnummer

NSYTSAM638SE

Hersteller Typ

NSYTSAM638SE

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTSAM638SE

Ausführung:

Rohreinführung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.068 kg

Kabeldurchführungen IP65, rund, M63 ohne Steckverbinder, 8 Eingänge.