Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kabeleinführungshülsen 14-15mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kabeleinführungshülsen 14-15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCEJDL14

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489429188

Sonepar Artikelnummer

121256462

Hersteller Artikelnummer

NSYCEJDL14

Hersteller Typ

NSYCEJDL14

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCEJDL14

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Kabeldurchführungen für Kabel und Leitungen Multi-CS, für Kabeldurchmesser 14-15 mm.