SCHNEIDER ELECTRIC - Kabeleinführungspl. Typ Fl B495xT220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLGFL
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 220 mm
Höhe - 495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480359767
Sonepar Artikelnummer
121068875
Hersteller Artikelnummer
NSYTLGFL
Hersteller Typ
NSYTLGFL
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLGFL
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
220 mm
Höhe:
495 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.208 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


