SCHNEIDER ELECTRIC - Kabeleinführungssystem 24x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDCD2412
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 148 mm
Höhe - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489429027
Sonepar Artikelnummer
121256689
Hersteller Artikelnummer
NSYDCD2412
Hersteller Typ
NSYDCD2412
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDCD2412
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
148 mm
Höhe:
58 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.192 kg


