SCHNEIDER ELECTRIC - KABELENDEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CE160
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110537062
Sonepar Artikelnummer
121167881
Hersteller Artikelnummer
DZ5CE160
Hersteller Typ
DZ5CE160
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CE160
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
18 mm
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


