SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelflanschplatte für CRN-Schränke, 259x105mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTSACRNB
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 280 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480211553
Sonepar Artikelnummer
121172493
Hersteller Artikelnummer
NSYTSACRNB
Hersteller Typ
NSYTSACRNB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTSACRNB
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
280 mm
Höhe:
15 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
2
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.148 kg


