SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelflanschplatte für CRN-Schränke, 360x163mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTSACRNC
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 380 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480211546
Sonepar Artikelnummer
121172494
Hersteller Artikelnummer
NSYTSACRNC
Hersteller Typ
NSYTSACRNC
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTSACRNC
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
380 mm
Höhe:
15 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
3
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.272 kg


