SCHNEIDER ELECTRIC - KABELFÜHRUNG (DIN 50X75)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK2GD5075
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 75 mm
Breite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110570427
Sonepar Artikelnummer
121165630
Hersteller Artikelnummer
AK2GD5075
Hersteller Typ
AK2GD5075
Hersteller Artikel Nr.:
AK2GD5075
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
0 mm
Schlitzbreite:
0 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1.5 mm²
Mit Oberteil:
Nein
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.875 kg


