SCHNEIDER ELECTRIC - KABELFÜHRUNG (DIN 75X75)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AK2GD7575
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 75 mm
Breite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110570472
Sonepar Artikelnummer
121165632
Hersteller Artikelnummer
AK2GD7575
Hersteller Typ
AK2GD7575
Hersteller Artikel Nr.:
AK2GD7575
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
0 mm
Schlitzbreite:
0 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1.5 mm²
Mit Oberteil:
Nein
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.072 kg


