SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelsatz – 20-Wege-Klemme – SUB-D 25 für E/A X80 – 1.5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXFTA1522
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 1.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864180151
Sonepar Artikelnummer
121166853
Hersteller Artikelnummer
BMXFTA1522
Hersteller Typ
BMXFTA1522
Hersteller Artikel Nr.:
BMXFTA1522
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
1.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.329 kg


