SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXFCW1001
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863920147
Sonepar Artikelnummer
120554108
Hersteller Artikelnummer
BMXFCW1001
Hersteller Typ
BMXFCW1001
Hersteller Artikel Nr.:
BMXFCW1001
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.435 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


