SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 2 Enden lose Kabel, für M340 E/A, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXFCW503
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863920185
Sonepar Artikelnummer
120554115
Hersteller Artikelnummer
BMXFCW503
Hersteller Typ
BMXFCW503
Hersteller Artikel Nr.:
BMXFCW503
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.441 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


