SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelsatz für SinCos Hiperface-Encoder, 3x(2x0,14mm²) + (2x0,34mm²), 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M8222R250
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 25 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480166693
Sonepar Artikelnummer
121173692
Hersteller Artikelnummer
VW3M8222R250
Hersteller Typ
VW3M8222R250
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M8222R250
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
25 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.625 kg


