SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelsatz für Versorgung, Stecker, offenes Ende, entspricht DESINA-Standard, 20 m, intergrierte Antriebe Lexium ILx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3L30001R200
Anschluss 1 - Profilstecker (CEE 7/17)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118367616
Sonepar Artikelnummer
121173576
Hersteller Artikelnummer
VW3L30001R200
Hersteller Typ
VW3L30001R200
Hersteller Artikel Nr.:
VW3L30001R200
Anschluss 1:
Profilstecker (CEE 7/17)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
20 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 80 °C
Nennspannung:
200 .. 600 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.067 kg


