SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelsatz mit Puls/Richtung-Schnittstelle, 3 m, intergrierte Antriebe Lexium ILS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3L2U001R30
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118367357
Sonepar Artikelnummer
121173572
Hersteller Artikelnummer
VW3L2U001R30
Hersteller Typ
VW3L2U001R30
Hersteller Artikel Nr.:
VW3L2U001R30
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.544 kg


