Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KABELSCHUH ALUMINIUM 300 MM², TA63, 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KABELSCHUH ALUMINIUM 300 MM², TA63, 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPSCON64

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

  • Oberflächenschutz - blank

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

  • Kennfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485872650

Sonepar Artikelnummer

121257295

Hersteller Artikelnummer

TPSCON64

Hersteller Typ

TPSCON64

Hersteller Artikel Nr.:

TPSCON64

Nennquerschnitt:

300 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.240 kg

TPSCON64 ist ein Satz von Crimp-Kabelschuhen für den 4-poligen TransferPacT-Schalter. Dieser Kabelschuh ist mit einem 630A Rahmen Umschalter ausgestattet. Es kann 300mm² Aluminiumkabel angeschlossen werden.