SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelschuh für Leitungsanschluss 13,3…-53,5 mm² an Halbleiterrelais SSP1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSRAL1
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 53.5 mm²
Oberflächenschutz - blank
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485442204
Sonepar Artikelnummer
121172949
Hersteller Artikelnummer
SSRAL1
Hersteller Typ
SSRAL1
Hersteller Artikel Nr.:
SSRAL1
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
53.5 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


