SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelumbauwandler LVCT 200 A - 0,333 V Ausgang, Durchmesser 32 x 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSECTLV1020U
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85043121
Gewicht - 0.215 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487002017
Sonepar Artikelnummer
121375706
Hersteller Artikelnummer
METSECTLV1020U
Hersteller Typ
METSECTLV1020U
Hersteller Artikel Nr.:
METSECTLV1020U
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.215 kg
Dieser Niederspannungsstromwandler LVCT ist ein Kabelumbauwandler für PowerLogic EM4235, EM3570X, Acti 9 iEM3455 und iEM3465 sowie ION9000. Ideal für die Nachrüstung von Schneider Electric Energiezählern und Netzanalysatoren, die einen Niederspannungsstromwandlereingang LVCT akzeptieren. Der Wandler ist für einen Stromkreis von 200 A ausgelegt. 0,333 V Ausgang, (Baugröße Micro). Abmessungen 71 x 64 x 38 mm, Innenmaße 32 x 32 mm, Bemessungsstrom Ipn 200 A. Genauigkeit Klasse 1 gemäß IEC 61869-2. Frequenzbereich 50/60 Hz. Länge Zuleitung 1,8 m.


