SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelumbauwandler LVCT 2000 A - 0,333 V Ausgang, Innenmaße 146 x 63 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSECTLV4200U
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85043121
Gewicht - 1.519 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481060358
Sonepar Artikelnummer
121375714
Hersteller Artikelnummer
METSECTLV4200U
Hersteller Typ
METSECTLV4200U
Hersteller Artikel Nr.:
METSECTLV4200U
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
1.519 kg
Dieser Niederspannungsstromwandler LVCT ist ein Kabelumbauwandler für PowerLogic EM4235, EM3570X, Acti 9 iEM3455 und iEM3465 sowie ION9000. Ideal für die Nachrüstung von Schneider Electric Energiezählern und Netzanalysatoren, die einen Niederspannungsstromwandlereingang LVCT akzeptieren. Der Wandler ist für einen Stromkreis von 2000 A ausgelegt. 0,333 V Ausgang, (Baugröße - groß). Abmessungen 206 x 125 x 30, Innenmaße 146 x 63 mm, Bemessungsstrom Ipn 800 A. Genauigkeit Klasse 1 gemäß IEC 61869-2. Frequenzbereich 50/60 Hz. Länge Zuleitung 2,4 m.


