SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelumbauwandler LVCT 400A - 0,333 V Ausgang, Innenmaße 36 x 36 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSECTLV2040U
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85043121
Gewicht - 0.773 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481060280
Sonepar Artikelnummer
121375708
Hersteller Artikelnummer
METSECTLV2040U
Hersteller Typ
METSECTLV2040U
Hersteller Artikel Nr.:
METSECTLV2040U
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.773 kg
Dieser Niederspannungsstromwandler LVCT ist ein Kabelumbauwandler für PowerLogic EM4235, EM3570X, Acti 9 iEM3455 und iEM3465 sowie ION9000. Ideal für die Nachrüstung von Schneider Electric Energiezählern und Netzanalysatoren, die einen Niederspannungsstromwandlereingang LVCT akzeptieren. Der Wandler ist für einen Stromkreis von 400 A ausgelegt. 0,333 V Ausgang, (Baugröße - klein). Abmessungen 83 x 105 x 28 mm, Innenmaße 36 x 36 mm, Bemessungsstrom Ipn 400 A. Genauigkeit Klasse 1 gemäß IEC 61869-2. Frequenzbereich 50/60 Hz. Länge Zuleitung 2,4 m.


