SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelumbauwandler LVCT 50 A - 0,333 V Ausgang, Durchmesser 10 x 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSECTLV1005U
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85043121
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487002000
Sonepar Artikelnummer
121375704
Hersteller Artikelnummer
METSECTLV1005U
Hersteller Typ
METSECTLV1005U
Hersteller Artikel Nr.:
METSECTLV1005U
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.100 kg
Dieser Niederspannungsstromwandler LVCT ist ein Kabelumbauwandler für PowerLogic EM4235, EM3570X, Acti 9 iEM3455 und iEM3465 sowie ION9000. Ideal für die Nachrüstung von Schneider Electric Energiezählern und Netzanalysatoren, die einen Niederspannungsstromwandlereingang LVCT akzeptieren. Der Wandler ist für einen Stromkreis von 50 A ausgelegt. 0,333V Ausgang, (Baugröße Micro). Abmessungen 41 x 23 x 25 mm, Innenmaße 10 x 10 mm, Bemessungsstrom Ipn 50 A. Genauigkeit Klasse 1 gemäß IEC 61869-2. Frequenzbereich 50/60 Hz. Länge Zuleitung 1,8 m.


