Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelverriegelung für feste oder herausziehbare Anbringung - Masterpact NW08-63

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelverriegelung für feste oder herausziehbare Anbringung - Masterpact NW08-63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48610

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430486107

Sonepar Artikelnummer

120250163

Hersteller Artikelnummer

48610

Hersteller Typ

48610

Hersteller Artikel Nr.:

48610

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.248 kg

Kabelverriegelung für feste oder herausziehbare Anbringung, Masterpact NW08-63. Montagevariante: befestigt, Einschubtechnik. Ihr Nutzen: .. Anwendungen: .. Ihr Nutzen: .. Anwendungen: .. Ihr Nutzen: Netzumschalter 40 A bis 2.500 A mit ComPact INS/INV. Der Lastrennschalter vereint in zwei oder drei Geräten, besitzt kompakte Abmessungen und gewährleistet die dauernde und sichere Versorgung von elektrischen Anlagen: - Sicherstellung von unterbrechungsfreier Versorgung bei Belastung aus Sicherheitsgründen oder zur Aufrechterhaltung des Produktionszyklus - Effektives Energiemanagement.. Anwendungen: Das Umschalten in Niederspannungs-Energieverteilungen von der Hauptversorgungsquelle auf eine Ersatzquelle wird entweder manuell oder automatisch vorgenommen, und zwar insbesondere im: - Dienstleistungssektor. - Operationssäle in Krankenhäusern. - Sicherheitseinrichtungen in Hochhäusern. - Computer-/Rechnerräume (Banken, Versicherungen etc.) - Industrie. - fortlaufende Produktionslinien. - Schiffsmaschinenräume - Infrastrukturen. - Hafen- und Bahnhofsinstallationen. - Pumpstationen. - große elektrische Anlagen (z. B. Flughäfen).. Ihr Nutzen: Offene Leitungsschalter von 800 bis 6.300 A. Durch nur zwei Baugrößen und einer umfangreichen Auswahl an Abschaltvermögen lässt sich der MasterPact NW einfach in beliebige typgeprüfte Schaltanlagen integrieren.. Robustheit, Zuverlässigkeit und Energieverfügbarkeit sorgen für Ihre Personen- und Anlagensicherheit.... Anwendungen: Schutz, Messung und Kommunikation von elektrischen LV-Netzwerken und insbesondere von: - Anlagenschutz - Motorschutz - Generatorschutz. Spezielle Anwendungen: - Gleichstrom (DC) - Korrosive Umgebungen (Schwefelluft … wie in der Petrochemie) - Tunnel (1.000 V) - Flughafen Bordnetze (400 Hz) - Marine..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie