Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelwanne - unten offen - 300 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kabelwanne - unten offen - 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR8580

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 297 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304259374

Sonepar Artikelnummer

121165670

Hersteller Artikelnummer

AR8580

Hersteller Typ

AR8580

Hersteller Artikel Nr.:

AR8580

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

297 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Farbe:

schwarz

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Höhe:

183.6 mm

Länge:

183.6 mm

Durchmesser:

297 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

4.650 kg

Kabelwannennsystem zum Verlegen von Stromverteilungskabeln zwischen der Oberseite einer InfraStruXure PDU und einem InRow NetShelter SX-Gehäuse