SCHNEIDER ELECTRIC - Kaedra-Gehäuse - für Steckdosen - 138 x 460 mm - 5 Module - 2 Öffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13178
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 5
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430131786
Sonepar Artikelnummer
121164358
Hersteller Artikelnummer
13178
Hersteller Typ
13178
Hersteller Artikel Nr.:
13178
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
91 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
460 mm
Breite:
138 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.415 kg


